Descripción general
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
- Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
- Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste
- Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes48
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo6.0000 pulg.
- Diámetro exterior19.8200 pulg.
- Diámetro de paso19.1120 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.0000 pulg.
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1124262
- Número de Upc del fabricante662289300815
- UPC_NO662289300815
- Catálogo del fabricante
- Peso62.50 lb