120B12
Rueda dentada: 120 / 1-1/2 in, 12 dientes, diámetro interno de 1.2500, material de acero
Artículo MI #00166101
No. Fabricante 120B12
Precio204.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 120 / 1-1/2 in, 12 dientes, diámetro interno de 1.2500, material de acero
Artículo MI #00166101
No. Fabricante 120B12
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
Precio204.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
120B12 SPKT
  • Fabricado con acero al carbono tratado térmicamente de alta calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
  • La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que cada piñón Tsubaki de EE. UU. resista las especificaciones de diseño críticas y cumpla con los más altos estándares de calidad

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.1250 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    4-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.4980 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.796 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2-3/4 pulg.
  • Ancho de diente
    0.924 pulg.
  • UPC_NO
    097039317445
  • Peso
    10.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos