120B13
Rueda dentada: 120 / 1-1/2 in, 13 dientes, diámetro interno de 1.2500, material de acero
Artículo MI #00166110
No. Fabricante 120B13
Precio229.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 120 / 1-1/2 in, 13 dientes, diámetro interno de 1.2500, material de acero
Artículo MI #00166110
No. Fabricante 120B13
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
Su precio$229.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
120B13 SPKT
  • Fabricado con acero al carbono tratado térmicamente de alta calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
  • La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que cada piñón Tsubaki de EE. UU. resista las especificaciones de diseño críticas y cumpla con los más altos estándares de calidad

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.2500 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    4-9/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.9860 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.269 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3 pulg.
  • Ancho de diente
    0.924 pulg.
  • UPC_NO
    097039317452
  • Peso
    12.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos