120B15
Piñones de mandril de stock - 15 dientes, material de acero
Artículo MI #00166128
No. Fabricante 120B15
Precio333.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones de mandril de stock - 15 dientes, material de acero
Artículo MI #00166128
No. Fabricante 120B15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$333.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
120B15 SPKT
  • Fabricado con acero al carbono tratado térmicamente de alta calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
  • La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que cada piñón Tsubaki de EE. UU. resista las especificaciones de diseño críticas y cumpla con los más altos estándares de calidad

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • UPC_NO
    097039317476
  • Peso
    16.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos