Descripción general
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
- Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes18
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.3750 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo5.2500 pulg.
- Diámetro exterior9.4100 pulg.
- Diámetro de paso8.6380 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.2500 pulg.
- Ancho de diente0.9240 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1124429
- Número de Upc del fabricante662289100927
- UPC_NO662289100927
- Catálogo del fabricante
- Peso22.30 lb