Descripción general
Descripción del fabricante
120B20 SPKT
- Cuando piensas en Sprockets - Piensa en Browning Made with Minimum bore, sin llavero ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes20
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 1.2500 a 3.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.3750 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo5.2500 pulg.
- Proyección del concentrador1.4531 pulg.
- Diámetro exterior10.3700 pulg.
- Diámetro de paso9.5890 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.5000 pulg.
- Ancho de diente0.92 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante120B20
- Número de Upc del fabricante662289150984
- UPC_NO662289150984
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso26.50 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad