120B32

Martin
120B32

Rueda dentada B soldada - Mandrinar a tamaño - B Hub, 32 Dientes, calibre de 1.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #00166236
No. Fabricante 120B32
Precio769.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
120B32

Rueda dentada B soldada - Mandrinar a tamaño - B Hub, 32 Dientes, calibre de 1.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #00166236
No. Fabricante 120B32
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
Precio769.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
120B32 SPKT
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    32
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.5000 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de cadena
    120
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    6 pulg.
  • Diámetro exterior
    16.130 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    14.4284 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.3034 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.0000 pulg.
  • Ancho de diente
    0.924 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    16.13 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    16.13 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950025063
  • UPC_NO
    697950025063
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    55.11 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos