Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
120C45

Rueda dentada de mandril de stock - 120 / 1-1/2 pulg., buje C, 45 dientes, mandril de 1.3750 pulg., material de acero
Artículo MI #00166265
No. Fabricante 120C45

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
120C45 SPKT 105660

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Número de dientes
    45
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    2
  • Rango de calibres
    De 1.3750 a 4.1250 pulg.
  • Tipo de concentrador
    C
  • Diámetro de paso
    21.4859 pulg.
  • Ancho de diente
    0.8940 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475239764
  • UPC_NO
    782475239764
  • Peso
    99.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo