Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Número de dientes16
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo6-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador1-37/64 pulg.
- Diámetro exterior9.8500 pulg.
- Diámetro de paso8.97 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4-1/4 pulg.
- Ancho de diente0.924 pulg.
- UPC_NO662289271122
- Peso27.60 lb