Descripción general
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 25 dientes en la cadena 40 a 160
- El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
- Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes20
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo6.2500 pulg.
- Diámetro exterior12.1000 pulg.
- Diámetro de paso11.1870 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.2500 pulg.
- Ancho de diente0.9240 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1159235
- Número de Upc del fabricante662289551446
- UPC_NO662289551446
- Catálogo del fabricante
- Peso36.90 lb