Motion
140C35
Rueda dentada de mandril de stock - 140 / 1-3/4 pulg., buje C, 35 dientes, mandril de 1.3750 pulg., material de acero
Artículo MI #00166475
No. Fabricante 140C35
Precio943.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 140 / 1-3/4 pulg., buje C, 35 dientes, mandril de 1.3750 pulg., material de acero
Artículo MI #00166475
No. Fabricante 140C35

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$943.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
140C35 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    2
  • Rango de calibres
    De 1.5000 a 5.2500 pulg.
  • Tipo de concentrador
    C
  • Diámetro de paso
    19.5230 pulg.
  • Ancho de diente
    0.9240 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    097039317926
  • UPC_NO
    097039317926
  • Peso
    109.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo