160B11

Dodge
160B11

Rueda dentada de calibre de serie - 160 / 2 pulg., B Hub, 11 dientes, calibre de serie de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #00166546
No. Fabricante 160B11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
160B11

Rueda dentada de calibre de serie - 160 / 2 pulg., B Hub, 11 dientes, calibre de serie de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #00166546
No. Fabricante 160B11
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
160B11 SPKT 105172

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    11
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 1.5000 a 3.2500 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    7.0028 pulg.
  • Ancho de diente
    1.1560 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475057429
  • UPC_NO
    782475057429
  • Peso
    19.70 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo