Motion
160B14

Dodge
160B14

Rueda dentada de calibre de serie - 160 / 2 pulg., B Hub, 14 dientes, calibre de serie de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #00166576
No. Fabricante 160B14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
160B14

Rueda dentada de calibre de serie - 160 / 2 pulg., B Hub, 14 dientes, calibre de serie de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #00166576
No. Fabricante 160B14
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
160B14 SPKT 105175

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    14
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 1.5000 a 4.5000 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    8.9127 pulg.
  • Ancho de diente
    1.1560 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475057450
  • UPC_NO
    782475057450
  • Peso
    33.60 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo