160B16
Rueda dentada: 160 / 2 in, 16 dientes, diámetro interno de 1.3750, material de acero
Artículo MI #00166600
No. Fabricante 160B16
Precio681.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 160 / 2 in, 16 dientes, diámetro interno de 1.3750, material de acero
Artículo MI #00166600
No. Fabricante 160B16
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
Precio681.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
160B16 SPKT
  • Fabricado con acero al carbono tratado térmicamente de alta calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
  • La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que cada piñón Tsubaki de EE. UU. resista las especificaciones de diseño críticas y cumpla con los más altos estándares de calidad

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.7500 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    7 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.254 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.252 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5-1/4 pulg.
  • Ancho de diente
    1.156 pulg.
  • UPC_NO
    097039318091
  • Peso
    42.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos