Descripción general
- Cuando piensas en Sprockets - Piensa en Browning Made with Minimum bore, sin llavero ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes24
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 1.5000 a 5.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio3.0000 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo7.0000 pulg.
- Proyección del concentrador1.8438 pulg.
- Diámetro exterior16.3900 pulg.
- Diámetro de paso15.3230 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.2500 pulg.
- Ancho de diente1.156 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante160B24
- Número de Upc del fabricante662289151363
- UPC_NO662289151363
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso87.10 lb