160C40
1124924 Rueda dentada de calibre de serie - 160 / 2 pulg., C Hub, 40 dientes, calibre de serie de 1.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #00166704
No. Fabricante 160C40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1124924 Rueda dentada de calibre de serie - 160 / 2 pulg., C Hub, 40 dientes, calibre de serie de 1.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #00166704
No. Fabricante 160C40
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
160C40 SPKT
  • Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
  • El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
  • Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
  • Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste
  • Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Número de dientes
    40
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    2
  • Longitud a través del orificio
    4.2500 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    C
  • Diámetro del cubo
    8.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    26.6100 pulg.
  • Diámetro de paso
    25.4910 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.5000 pulg.
  • Ancho de diente
    1.1560 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1124924
  • Número de Upc del fabricante
    662289319794
  • UPC_NO
    662289319794
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    192.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo