180B11

Martin
180B11

Rueda dentada soldada B - Mandrinar a tamaño - Buje C, 11 dientes, calibre de 1.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #00166752
No. Fabricante 180B11
Precio816.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
180B11

Rueda dentada soldada B - Mandrinar a tamaño - Buje C, 11 dientes, calibre de 1.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #00166752
No. Fabricante 180B11
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
Su precio$816.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
180B11 RODILLO DE SPK B
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Estilo de centro
    C
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    3.0000 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de cadena
    180
  • Tipo de concentrador
    C
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.0130 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    6.499 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.9863 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.6250 pulg.
  • Ancho de diente
    1.301 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.01 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.01 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950027722
  • UPC_NO
    697950027722
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    29.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos