180B23
Rueda dentada de calibre de serie - 180 / 2-1/4 pulg., B Hub, 23 dientes, calibre de serie de 1.3750 pulg., material de acero
Artículo MI #00166805
No. Fabricante 180B23
Precio1,669.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 180 / 2-1/4 pulg., B Hub, 23 dientes, calibre de serie de 1.3750 pulg., material de acero
Artículo MI #00166805
No. Fabricante 180B23
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
Precio1,669.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
180B23 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 1.5000 a 5.3750 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    16.5240 pulg.
  • Ancho de diente
    1.3010 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    097039318442
  • UPC_NO
    097039318442
  • Peso
    95.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos