Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Número de dientes12
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio3.2500 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo6-1/2 pulg.
- Proyección del concentrador1-39/64 pulg.
- Diámetro exterior10.830 pulg.
- Diámetro de paso9.66 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4-1/2 pulg.
- Ancho de diente1.389 pulg.
- UPC_NO662289161508
- Peso39.35 lb