200B14

Martin
200B14

Rueda dentada B soldada - Mandrinar a tamaño - B Hub, 14 Dientes, calibre de 1.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #00166876
No. Fabricante 200B14
Precio895.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
200B14

Rueda dentada B soldada - Mandrinar a tamaño - B Hub, 14 Dientes, calibre de 1.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #00166876
No. Fabricante 200B14
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
Su precio$895.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
200B14 SPKT
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de cadena
    200
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    7-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.453 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    9.6729 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.2349 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.3750 pulg.
  • Ancho de diente
    1.389 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.45 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.45 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950028262
  • UPC_NO
    697950028262
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    61.73 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos