Descripción general
- Cuando piensas en Sprockets - Piensa en Browning Made with Minimum bore, sin llavero ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes17
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 1.5000 a 5.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio3.5000 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo7.5000 pulg.
- Proyección del concentrador2.1094 pulg.
- Diámetro exterior14.8700 pulg.
- Diámetro de paso13.6050 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.3750 pulg.
- Ancho de diente1.389 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante200B17
- Número de Upc del fabricante662289101535
- UPC_NO662289101535
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso83.50 lb