Motion
200B18
1125053 Piñones de calibre de stock - 200 / 2-1/2 pulg., B Hub, 18 Dientes, 1.5000 pulg. de calibre de stock, Material de acero
Artículo MI #00166897
No. Fabricante 200B18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1125053 Piñones de calibre de stock - 200 / 2-1/2 pulg., B Hub, 18 Dientes, 1.5000 pulg. de calibre de stock, Material de acero
Artículo MI #00166897
No. Fabricante 200B18
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
200B18 SPKT
  • Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
  • El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
  • Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
  • Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste
  • Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    7.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.6800 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.3970 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.5000 pulg.
  • Ancho de diente
    1.3890 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1125053
  • Número de Upc del fabricante
    662289221561
  • UPC_NO
    662289221561
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    86.70 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo