D1873SSK325

Rexnord (RRX)
D1873SSK325

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 3.250 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #00166958
No. Fabricante D1873SSK325
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
D1873SSK325

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 3.250 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #00166958
No. Fabricante D1873SSK325
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D1873SSK325 D1873TSSK3.25
  • D1873TAB Cadena superior de mesa de 3.25 pulgadas de ancho con cadena base de acero inoxidable y placas superiores moldeadas en material de acetal liso gris

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Cadena o ancho de vuelo
    3.2500 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5 pulg.
  • Material del vuelo
    D
  • Material de la cadena base
    D
  • Color del vuelo
    Acetal liso gris
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Peso
    0.18 lb
  • Peso por pie
    1.41 lb
  • Material de la cadena
    Acetal liso gris

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs