Motion
240B15

Martin
240B15

Rueda dentada de calibre de serie - 240 / 3 pulg., B Hub, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #00167013
No. Fabricante 240B15
Precio2,146.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
240B15

Rueda dentada de calibre de serie - 240 / 3 pulg., B Hub, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #00167013
No. Fabricante 240B15
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
Precio2,146.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
240B15 RODILLO DE SPK B
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    240 / 3 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    3.8750 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    7-1/2 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro exterior
    15.914 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    12.4752 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.4292 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.3750 pulg.
  • Número de cadena
    240
  • Ancho de diente
    1.738 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    15.91 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    15.91 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950029177
  • UPC_NO
    697950029177
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    98.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos