Motion
240C60

Martin
240C60

Rueda dentada de calibre de serie - 240 / 3 pulg., conector C, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #00167053
No. Fabricante 240C60
Precio15,121.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
240C60

Rueda dentada de calibre de serie - 240 / 3 pulg., conector C, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #00167053
No. Fabricante 240C60
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
Su precio$15,121.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
240C60 SPKT
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    240 / 3 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Estilo de centro
    C
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    2
  • Rango de calibres
    De 1.5000 a 7.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.7500 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dibujo CAD
  • Tipo de concentrador
    C
  • Diámetro exterior
    59.043 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    55.447 pulg.
  • Diámetro de paso
    57.322 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    7.0000 pulg.
  • Número de cadena
    240
  • Ancho de diente
    1.7380 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6.75 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    59.04 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    59.04 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950029443
  • UPC_NO
    697950029443
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1419.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos