Descripción general
Descripción del fabricante
35B18-3/4 SPKT(OLD#HKSA18-3/4)
Especificaciones
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de dientes18
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso2.1600 pulg.
- Ancho de diente0.1680 pulg.
- Diámetro del cubo1.7188 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32 pulg.
- Peso0.45 lb
- Número de Upc del fabricante781711149348
- UPC_NO781711149348
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad