Motion
35B19F-1
Mandrinar para tallar la rueda dentada - 35 / 3/8 pulg., Mandrinar para tallar, 1.0000 pulg. de calibre, 19 dientes, Material de acero, Dientes no endurecidos
Artículo MI #00167392
No. Fabricante 35B19F-1
Precio41.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mandrinar para tallar la rueda dentada - 35 / 3/8 pulg., Mandrinar para tallar, 1.0000 pulg. de calibre, 19 dientes, Material de acero, Dientes no endurecidos
Artículo MI #00167392
No. Fabricante 35B19F-1
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
Precio41.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35BS19 1 25-80 PIÑÓN DE ORIFICIO FIJO "B"
  • Las ruedas dentadas Tsubaki de EE. UU. están fabricadas con acero al carbono tratado térmicamente de primera calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
  • La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que cada piñón Tsubaki de EE. UU. resista las especificaciones de diseño críticas y cumpla con los más altos estándares de calidad

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4720 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    2.278 pulg.
  • Ancho de diente
    0.168 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Peso
    0.56 lb
  • UPC_NO
    097039320322

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos