Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Número de dientes25
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso2.9920 pulg.
- Ancho de diente0.1680 pulg.
- Diámetro del cubo2.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32 pulg.
- Peso1.10 lb
- Número de Upc del fabricante781711149744
- UPC_NO781711149744