35B25F-3/4

Tsubaki (UST)
35B25F-3/4

Rueda dentada con orificio acabado - 35 / 3/8 pulg., acabado con ranura, 0.7500 pulg. con orificio, 25 dientes, material de acero
Artículo MI #00167547
No. Fabricante 35B25F-3/4
Precio45.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
35B25F-3/4

Rueda dentada con orificio acabado - 35 / 3/8 pulg., acabado con ranura, 0.7500 pulg. con orificio, 25 dientes, material de acero
Artículo MI #00167547
No. Fabricante 35B25F-3/4
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
Su precio$45.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35BS25 3/4 25-80 PIÑÓN DE ORIFICIO FIJO "B"
  • Las ruedas dentadas Tsubaki de EE. UU. están fabricadas con acero al carbono tratado térmicamente de primera calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
  • La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que cada piñón Tsubaki de EE. UU. resista las especificaciones de diseño críticas y cumpla con los más altos estándares de calidad

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1940 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    2.992 pulg.
  • Ancho de diente
    0.168 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Peso
    0.93 lb
  • UPC_NO
    097039320551

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos