3532X3/4
1129634 corona dentada acabada - 35 / 3/8 pulg., acabada con chaveta, 0.7500 pulg. de calibre, 32 dientes, material de acero
Artículo MI #00167640
No. Fabricante 3532X3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1129634 corona dentada acabada - 35 / 3/8 pulg., acabada con chaveta, 0.7500 pulg. de calibre, 32 dientes, material de acero
Artículo MI #00167640
No. Fabricante 3532X3/4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3532 X 3/4 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Número de dientes
    32
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0320 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    3.8260 pulg.
  • Ancho de diente
    0.169 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7031 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32
  • Estilo de centro
    Tipo B
  • Peso
    1.40 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    3532X3/4
  • Número de Upc del fabricante
    662289327713
  • UPC_NO
    662289327713
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo