Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Número de dientes32
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio0.8750 pulg.
- Diámetro exterior4.0300 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso3.862 pulg.
- Ancho de diente0.168 pulg.
- Proyección del concentrador45/64 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Peso1.32 lb
- UPC_NO662289403080