Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Número de dientes11
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso1.7750 pulg.
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Diámetro del cubo1.3750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32 pulg.
- Peso0.40 lb
- Número de Upc del fabricante781711149942
- UPC_NO781711149942