Descripción general
- Las ruedas dentadas Tsubaki de EE. UU. están fabricadas con acero al carbono tratado térmicamente de primera calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
- La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que cada piñón Tsubaki de EE. UU. resista las especificaciones de diseño críticas y cumpla con los más altos estándares de calidad
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Número de dientes15
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio0.8750 pulg.
- Diámetro exterior2.6520 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso2.405 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Peso0.83 lb
- UPC_NO097039324030
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Custom Backstop Solution Case StudyMotion proposed the Tsubaki BS-F series external backstop, featuring a durable labyrinth seal designed for harsh industrial environments such as bucket elevators, requiring minimal maintenance.
View Literature
Motion Automotive Cost-Effective Chain Replacement Case StudyMotion recommended the US Tsubaki chain as a high-quality alternative. This chain offered superior construction, longer service life, and a lower price point compared to the OEM option.
View Literature
Tsubaki Super Stainless ChainA revolutionary breakthrough in stainless steel. Stainless steel with carbon strength. Super Stainless chain can replace carbon steel chain one for one. This helps reduce cost while operating with the same loads as standard carbon steel chain.
View Literature
US Tsubaki Power and Performance for the Poultry Industry BrochureIn today's world, the poultry industry plays a critical role as a significant source of affordable, high-protein food for billions of people worldwide.
View Literature
More resources
Tsubaki Unit Handling Industry Brochure
When it comes to the advanced sortation systems that deliver efficient automated distribution and fulfillment operations for retailers, manufacturers, and logistics providers around the globe,
Motion Cement Capabilities Brochure
Optimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.