Motion
40B17-1
Rueda dentada con orificio acabado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.0000 pulg. con orificio, 17 dientes, material de acero
Artículo MI #00168116
No. Fabricante 40B17-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con orificio acabado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.0000 pulg. con orificio, 17 dientes, material de acero
Artículo MI #00168116
No. Fabricante 40B17-1

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40B17-1 SPKT(OLD#HKSB17-1)

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    2.7210 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8 pulg.
  • Peso
    1.10 lb
  • Número de Upc del fabricante
    781711150504
  • UPC_NO
    781711150504

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo