Descripción general
Especificaciones
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de dientes23
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso3.6720 pulg.
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32 pulg.
- Peso1.76 lb
- Número de Upc del fabricante781711361023
- UPC_NO781711361023