Motion
40B23-1-7/16

Boston Gear (RRX)
40B23-1-7/16

Rueda dentada con orificio acabado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. con orificio, 23 dientes, material de acero
Artículo MI #00168625
No. Fabricante 40B23-1-7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
40B23-1-7/16

Rueda dentada con orificio acabado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. con orificio, 23 dientes, material de acero
Artículo MI #00168625
No. Fabricante 40B23-1-7/16

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40B23-1-7/16 SPKT(OLD#HKSB23-1-7/16)

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    3.6720 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 X 3/16 pulg.
  • Peso
    2.50 lb
  • Número de Upc del fabricante
    781711151266
  • UPC_NO
    781711151266

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo