Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero inoxidable
- Longitud total50 pies
- Anchura interior0.072 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.138 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.015 pulg.
- Diámetro del pasador0.062 pulg.
- Ancho total de la cadena1/4 pulg.
- Diámetro del rodillo0.09 pulg.
- Resistencia a la tensión180 lb
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso47 / 4 mm
- Número de catálogo del fabricanteXAU-1147-D-050
- Peso0.03 lb
- UPC_NO716647204014
- Tipo de productoCadena de rodillo