40B28F-1
Rueda dentada con orificio acabado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.0000 pulg. con orificio, 28 dientes, material de acero
Artículo MI #00168841
No. Fabricante 40B28F-1
Precio81.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con orificio acabado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.0000 pulg. con orificio, 28 dientes, material de acero
Artículo MI #00168841
No. Fabricante 40B28F-1
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
Su precio$81.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40BS28 1 25-80 PIÑÓN DE ORIFICIO FIJO "B"
  • Las ruedas dentadas Tsubaki de EE. UU. están fabricadas con acero al carbono tratado térmicamente de primera calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
  • La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que cada piñón Tsubaki de EE. UU. resista las especificaciones de diseño críticas y cumpla con los más altos estándares de calidad

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    28
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7380 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    4.465 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Peso
    2.50 lb
  • UPC_NO
    097039325167

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos