4035X 1 1/4

Browning (RRX)
4035X 1 1/4

1133735 Piñones de orificio terminados - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. de orificio, 35 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00168937
No. Fabricante 4035X 1 1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
4035X 1 1/4

1133735 Piñones de orificio terminados - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. de orificio, 35 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00168937
No. Fabricante 4035X 1 1/4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4035 X 1-1/4 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8550 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    5.5780 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7188 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8
  • Estilo de centro
    Tipo B
  • Peso
    3.16 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    4035X 1 1/4
  • Número de Upc del fabricante
    662289331871
  • UPC_NO
    662289331871
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo