Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Número de dientes35
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso5.5780 pulg.
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Diámetro del cubo3.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 X 3/16 pulg.
- Peso3.32 lb
- Número de Upc del fabricante781711361948
- UPC_NO781711361948