Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Número de dientes40
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.1250 pulg.
- Diámetro exterior6.6530 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso6.3730 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Diámetro del cubo3.5000 pulg.
- Proyección del concentrador0.8438 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8
- Estilo de centroTipo B
- Peso4.15 lb
- Número de catálogo del fabricante4040X1
- Número de Upc del fabricante662289412242
- UPC_NO662289412242
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante