4045X1
1134600 Piñones de orificio terminados - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.0000 pulg. de orificio, 45 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00168985
No. Fabricante 4045X1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1134600 Piñones de orificio terminados - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.0000 pulg. de orificio, 45 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00168985
No. Fabricante 4045X1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4045 X 1 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    45
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.4500 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    7.1680 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.5000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.8438 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8
  • Estilo de centro
    Tipo B
  • Peso
    4.88 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    4045X1
  • Número de Upc del fabricante
    662289382675
  • UPC_NO
    662289382675
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo