4060X 1 7/16

Browning (RRX)
4060X 1 7/16

1135946 corona dentada acabada - 40 / 1/2 pulg., acabada con chaveta, 1.4375 pulg. de calibre, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #00169029
No. Fabricante 4060X 1 7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
4060X 1 7/16

1135946 corona dentada acabada - 40 / 1/2 pulg., acabada con chaveta, 1.4375 pulg. de calibre, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #00169029
No. Fabricante 4060X 1 7/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4060 X 1-7/16 SPKT
  • Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.8400 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    9.5540 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.5000 pulg.
  • Peso
    7.26 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    1135946
  • Número de Upc del fabricante
    662289394012
  • UPC_NO
    662289394012
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo