Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Número de dientes10
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Diámetro exterior1.8400 pulg.
- Diámetro de paso1.618
- Ancho de diente0.226
- Proyección del concentrador0.6563
- Peso0.30 lb
- Número de Upc del fabricante662289204786
- UPC_NO662289204786