41B12-7/8
Rueda dentada con orificio acabado - 41 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 0.8750 pulg. con orificio, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00169140
No. Fabricante 41B12-7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con orificio acabado - 41 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 0.8750 pulg. con orificio, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00169140
No. Fabricante 41B12-7/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
41B12-7/8 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    1.9320 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2270 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.5625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Peso
    0.37 lb
  • Número de Upc del fabricante
    781711359501
  • UPC_NO
    781711359501

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo