Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Número de dientes13
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Diámetro del cubo1.5625 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32 pulg.
- UPC_NO781711359525
- Número de Upc del fabricante781711359525
- Número de concentradores1
- Diámetro de paso2.0890 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.2270 pulg.
- Peso0.42 lb