Descripción general
- Estos piñones con orificio terminado están listos para el eje y vienen completos con chaveteros y tornillos de fijación.
- Los chaveteros están en la línea central del diente.
- Los piñones mandrinados a medida con orificios de ½ pulgada y más pequeños están provistos únicamente de (2) tornillos de fijación.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- 2 tornillos de fijación... enchavetados en la línea central del diente
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Número de dientes17
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dibujo CAD
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.9750 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso2.7211 pulg.
- Diámetro de la pinza2.4035 pulg.
- Ancho de diente0.227 pulg.
- Diámetro del cubo2.2344 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.0625 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.2500 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.2500 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Peso0.94 lb
- Número de Upc del fabricante697950008684
- UPC_NO697950008684
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.