41B17F 1
Rueda dentada con orificio terminado - 41 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.0000 pulg. con orificio
Artículo MI #00169318
No. Fabricante 41B17F 1
Precio46.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con orificio terminado - 41 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.0000 pulg. con orificio
Artículo MI #00169318
No. Fabricante 41B17F 1
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
Precio46.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
41BS17 1 25-80 PIÑÓN DE ORIFICIO FIJO "B"

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Peso
    0.92 lb
  • UPC_NO
    097039322289

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos