Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Número de dientes18
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.1400 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso2.879 pulg.
- Ancho de diente0.227 pulg.
- Diámetro del cubo2-3/8 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Peso1.00 lb
- UPC_NO781711155646