Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Número de dientes20
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.4600 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso3.1960 pulg.
- Ancho de diente0.226 pulg.
- Diámetro del cubo2.7500 pulg.
- Proyección del concentrador0.7813 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8
- Estilo de centroTipo B
- Peso1.42 lb
- Número de catálogo del fabricante4120X1
- Número de Upc del fabricante662289235049
- UPC_NO662289235049
- Página de producto del fabricante